床 手すりのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
323件の「床 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり柱」、「自立手摺」、「コンクリート手すり」などの商品も取り扱っております。
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 900 支柱の高さ(mm) 800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途和便器手摺:和風便器用 材質 SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm) 34 寸法(幅W×高さH)(mm) 450×600
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm) 800 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプ 埋込み式 支柱の高さ(mm) 800~950
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 2000 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質 真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 2000 支柱の高さ(mm) 800~950
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×400×810 質量(kg) 1.5 材質 アルミニウム 高さ(mm) (床から取っ手まで)350・590・810 幅(mm) (取っ手クッション部)130 幅(cm) 【取手クッション部】13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×40×81 高さ(cm) 【床から取手まで】35/59/81 組立時間 約20~30分
1台ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。
仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂 ホワイト 寸法D(mm) 600 寸法D1(mm) 250
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質 (手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg) 28.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 78×74.5×104~139
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質 芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm) 34 使用座金 Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質 スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560~660×445×650
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。 アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf]) 1000 水平荷重(N) 600
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)